{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 376625 1 | |
Distância entre furos e | 13,5 mm | |
Distância entre furos f | 19,7 mm | |
⌀ do furo d | 5,2 mm | |
Altura de fixação H | 18 mm | |
Força de retenção P1 | 460 N | |
Força de retenção P2 | 700 N | |
altura total | 38 mm | |
comprimento total | 105 mm | |
Parafuso de compressão | M5×30 mm | |
Tipo de produto | Grampo horizontal |
Número do artigo | 376625 1 | |
EAN/GTIN | 4045197229915 | |
Número do fabricante | 376625 1 |