{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 376625 3 | |
Distância entre furos e | 26 mm | |
Distância entre furos f | 31,6 mm | |
⌀ do furo d | 6,6 mm | |
Altura de fixação H | 33 mm | |
Força de retenção P1 | 1.650 N | |
Força de retenção P2 | 2.300 N | |
altura total | 68,5 mm | |
comprimento total | 190 mm | |
Parafuso de compressão | M8×50 mm | |
Tipo de produto | Grampo horizontal |
Número do artigo | 376625 3 | |
EAN/GTIN | 4020772390358 | |
Número do fabricante | 376625 3 |