{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6803J | |
Distância entre furos e | 20 mm | |
Distância entre furos f | 25,5 mm | |
⌀ do furo d | 6,1 mm | |
Altura de fixação H | 35 mm | |
Força de retenção P1 | 1.000 N | |
Força de retenção P2 | 1.200 N | |
altura total | 176,5 mm | |
comprimento total | 77 mm | |
Parafuso de compressão | M6×35 mm | |
Tipo de produto | Tensor vertical |
Número do artigo | 376520 2 | |
EAN/GTIN | 4020772007898 | |
Número do fabricante | 557319 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Grampos verticais com pé angular para montagem lateral 2
sob pedido
Em stock
106 peças em stock
29,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
211 peças em stock
14,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Parafuso de compressão | M6×35 mm | M6×50 mm |
altura total | 176,5 mm | 140 mm |
comprimento total | 77 mm | 74,5 mm |
Força de retenção P1 | 1.000 N | 1.200 N |
Força de retenção P2 | 1.200 N | 1.500 N |
Distância entre furos e | 20 mm | 12,5 mm |
Tipo de produto | Tensor vertical | Grampos verticais |