{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6803J | |
Distância entre furos e | 32 mm | |
Distância entre furos f | 32 mm | |
⌀ do furo d | 8,5 mm | |
Altura de fixação H | 60 mm | |
Força de retenção P1 | 2.000 N | |
Força de retenção P2 | 3.000 N | |
altura total | 280 mm | |
comprimento total | 141 mm | |
Parafuso de compressão | M8 × 65 mm | |
Tipo de produto | Tensor vertical |
Número do artigo | 376520 4 | |
EAN/GTIN | 4020772007911 | |
Número do fabricante | 557321 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Grampos verticais com pé angular para montagem lateral 4 |
||
altura total | 280 mm | 218 mm |
comprimento total | 141 mm | 143 mm |
Força de retenção P2 | 3.000 N | 3.470 N |
Distância entre furos e | 32 mm | 32 mm |
Tipo | 6803J | 376508 4 |
Tipo de produto | Tensor vertical | Tensor vertical |
Altura de fixação H | 60 mm | 43 mm |