{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6803J | |
Distância entre furos e | 24 mm | |
Distância entre furos f | 28,5 mm | |
⌀ do furo d | 6,5 mm | |
Altura de fixação H | 40 mm | |
Força de retenção P1 | 1.400 N | |
Força de retenção P2 | 2.500 N | |
altura total | 223 mm | |
comprimento total | 111 mm | |
Parafuso de compressão | M8 × 45 mm | |
Tipo de produto | Tensor vertical |
Número do artigo | 376520 3 | |
EAN/GTIN | 4020772007904 | |
Número do fabricante | 557320 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Grampos verticais com pé angular para montagem lateral 3
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
32,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
375 peças em stock
18,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Parafuso de compressão | M8 × 45 mm | M8 × 45 mm |
⌀ do furo d | 6,5 mm | 7,2 mm |
comprimento total | 111 mm | 90 mm |
Força de retenção P1 | 1.400 N | 1.800 N |
Distância entre furos e | 24 mm | 19 mm |
Tipo de produto | Tensor vertical | Tensor vertical |
Altura de fixação H | 40 mm | 32 mm |