{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6803J | |
Distância entre furos e | 14 mm | |
Distância entre furos f | 20 mm | |
⌀ do furo d | 4,5 mm | |
Altura de fixação H | 27 mm | |
Força de retenção P1 | 800 N | |
Força de retenção P2 | 1.100 N | |
altura total | 125 mm | |
comprimento total | 61 mm | |
Parafuso de compressão | M5 × 30 mm | |
Tipo de produto | Tensor vertical |
Número do artigo | 376520 1 | |
EAN/GTIN | 4020772007881 | |
Número do fabricante | 557318 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Grampos verticais com pé angular para montagem lateral 1
sob pedido
Em stock
109 peças em stock
24,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
456 peças em stock
12,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do furo d | 4,5 mm | 3 mm |
altura total | 125 mm | 77 mm |
comprimento total | 61 mm | 51,5 mm |
Força de retenção P1 | 800 N | 500 N |
Força de retenção P2 | 1.100 N | 710 N |
Distância entre furos e | 14 mm | 16 mm |
Tipo | 6803J | 376508 1 |