{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 376508 1 | |
Distância entre furos e | 16 mm | |
Distância entre furos f | 24 mm | |
⌀ do furo d | 3 mm | |
Altura de fixação H | 19 mm | |
Força de retenção P1 | 500 N | |
Força de retenção P2 | 710 N | |
altura total | 77 mm | |
comprimento total | 51,5 mm | |
Parafuso de compressão | M5 × 30 mm | |
Tipo de produto | Grampos verticais |
Número do artigo |
376508 1
Copiar |
|
EAN/GTIN |
4045197226266
Copiar |
|
Número do fabricante |
376508 1
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |