{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 376508 2 | |
Distância entre furos e | 12,5 mm | |
Distância entre furos f | 27 mm | |
⌀ do furo d | 5,2 mm | |
Altura de fixação H | 22,5 mm | |
Força de retenção P1 | 1.200 N | |
Força de retenção P2 | 1.500 N | |
altura total | 140 mm | |
comprimento total | 74,5 mm | |
Parafuso de compressão | M6×50 mm | |
Tipo de produto | Grampos verticais |
Número do artigo | 376508 2 | |
EAN/GTIN | 4045197226273 | |
Número do fabricante | 376508 2 |