Parafuso de ranhura em T (10.9. / 8.8.) completo 2824160

N.º do artigo: 375300 2824160
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
75 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 787
Medida nominal das ranhuras em T 28 mm
Rosca G M24
Comprimento L 160 mm
Comprimento da rosca b 110 mm
largura da pedra estreita a 27,7 mm
Largura da pedra e 44 mm
Altura k 18 mm
Tipo de produto Parafuso com ranhura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 375300 2824160
EAN/GTIN 4020772081102
Número do fabricante 81109

Descrição

Ejecución:

Parafuso de ranhura em T, forjado e rosca laminada.
Versão padrão, classe de resistência = 10.9 (para M6 − M12) e classe de resistência = 8.8 (para M14 − M24).

Norma:

DIN 787

Volumen de suministro:

Completo, com uma anilha n.º 375340 extra forte e uma porca alta n.º 375385.

Nota:

  • Exemplo de leitura − tamanho 6625 significa: Ranhura em T = 6 mm, rosca G = M6, comprimento L = 25 mm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta