{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 787 | |
Medida nominal das ranhuras em T | 12 mm | |
Rosca G | M12 | |
Comprimento L | 200 mm | |
Comprimento da rosca b | 120 mm | |
largura da pedra estreita a | 11,7 mm | |
Largura da pedra e | 18 mm | |
Altura k | 7 mm | |
Tipo de produto | Parafuso com ranhura |
Número do artigo | 375300 1212200 | |
EAN/GTIN | 4020772080884 | |
Número do fabricante | 80887 |