{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 787 | |
Medida nominal das ranhuras em T | 22 mm | |
Rosca G | M20 | |
Comprimento L | 200 mm | |
Comprimento da rosca b | 125 mm | |
largura da pedra estreita a | 21,7 mm | |
Largura da pedra e | 35 mm | |
Altura k | 14 mm | |
Tipo de produto | Parafuso com ranhura |
Número do artigo | 375300 2220200 | |
EAN/GTIN | 4020772081072 | |
Número do fabricante | 81075 |