{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 787 | |
Medida nominal das ranhuras em T | 14 mm | |
Rosca G | M12 | |
Comprimento L | 200 mm | |
Comprimento da rosca b | 120 mm | |
largura da pedra estreita a | 13,7 mm | |
Largura da pedra e | 22 mm | |
Altura k | 8 mm | |
Tipo de produto | Parafuso com ranhura |
Número do artigo | 375300 1412200 | |
EAN/GTIN | 4020772080921 | |
Número do fabricante | 80929 |