{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 787 | |
Medida nominal das ranhuras em T | 16 mm | |
Rosca G | M14 | |
Comprimento L | 100 mm | |
Comprimento da rosca b | 65 mm | |
largura da pedra estreita a | 15,7 mm | |
Largura da pedra e | 25 mm | |
Altura k | 9 mm | |
Tipo de produto | Parafuso com ranhura |
Número do artigo | 375300 1614100 | |
EAN/GTIN | 4020772080945 | |
Número do fabricante | 80945 |