Garra de aperto de forquilha 26X250

N.º do artigo: 370800 26X250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de fenda×comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 6315C
Largura da fenda 26 mm
comprimento total 250 mm
Largura B 70 mm
Altura H 40 mm
⌀ da extensão 38 mm
para parafusos tensores M24
Tipo de produto Garra de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 370800 26X250
EAN/GTIN 4020772070786
Número do fabricante 70789

Descrição

Norma:

DIN 6315 C

Material:

Aço temperado, pintado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta