{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6315C | |
Largura da fenda | 14 mm | |
comprimento total | 160 mm | |
Largura B | 40 mm | |
Altura H | 25 mm | |
⌀ da extensão | 20 mm | |
para parafusos tensores | M12; M14 | |
Tipo de produto | Garra de aperto |
Número do artigo | 370800 14X160 | |
EAN/GTIN | 4020772070724 | |
Número do fabricante | 70722 |