Garra de aperto de forquilha 11X125

N.º do artigo: 370800 11X125
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de fenda×comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 6315C
Largura da fenda 11 mm
comprimento total 125 mm
Largura B 30 mm
Altura H 20 mm
⌀ da extensão 16 mm
para parafusos tensores M10
Tipo de produto Garra de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 370800 11X125
EAN/GTIN 4020772070717
Número do fabricante 70714

Descrição

Norma:

DIN 6315 C

Material:

Aço temperado, pintado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta