{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6315C | |
Largura da fenda | 22 mm | |
comprimento total | 250 mm | |
Largura B | 60 mm | |
Altura H | 40 mm | |
⌀ da extensão | 30 mm | |
para parafusos tensores | M20; M22 | |
Tipo de produto | Garra de aperto |
Número do artigo | 370800 22X250 | |
EAN/GTIN | 4020772070762 | |
Número do fabricante | 70763 |