{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6315C | |
Largura da fenda | 18 mm | |
comprimento total | 200 mm | |
Largura B | 50 mm | |
Altura H | 30 mm | |
⌀ da extensão | 24 mm | |
para parafusos tensores | M16; M18 | |
Tipo de produto | Garra de aperto |
Número do artigo | 370800 18X200 | |
EAN/GTIN | 4020772070748 | |
Número do fabricante | 70748 |