{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material | EN AW-7075 | |
Largura do mordente b | 160 mm | |
Altura do mordente h | 38 mm | |
Comprimento do mordente l | 66 mm | |
adequado para o código de cor | Xtric 125 | |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada |
Número do artigo | 363034 160A | |
EAN/GTIN | 4062406221430 | |
Número do fabricante | 363034 160A |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mordente superior macio, Tipo: 160A
sob pedido
Em stock
164 peças em stock
61,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
110 peças em stock
a partir de
1
Peças
54,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
45,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Altura do mordente h | 38 mm | 35 mm |
Comprimento do mordente l | 66 mm | 54 mm |
adequado para o código de cor | Xtric 125 | HOLEX ZS 120 |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada | Mordentes de torno de bancada |