{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura do mordente b | 160 mm | |
força de fixação máxima | 50 kN | |
Altura do mordente h | 35 mm | |
Comprimento do mordente l | 54 mm | |
l2 | 60 mm | |
Peso | 0,9 kg | |
Material | Alumínio | |
adequado para o código de cor | HOLEX ZS 120 | |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada |
Número do artigo | 363324 160A | |
EAN/GTIN | 4067263087090 | |
Número do fabricante | 363324 160A |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mordente superior macio, Largura do mordente b: 160Amm
sob pedido
Em stock
107 peças em stock
a partir de
1
Peças
54,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
45,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
146 peças em stock
61,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Altura do mordente h | 35 mm | 38 mm |
Comprimento do mordente l | 54 mm | 66 mm |
adequado para o código de cor | HOLEX ZS 120 | Xtric 125 |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada | Mordentes de torno de bancada |