{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura do mordente b | 120 mm | |
Altura do mordente h | 28 mm | |
Comprimento do mordente l | 39 mm | |
l2 | 44 mm | |
Peso | 1,1 kg | |
Material | Aço | |
adequado para o código de cor | HOLEX ZS 75 | |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada |
Número do artigo | 363324 120S | |
EAN/GTIN | 4067263355557 | |
Número do fabricante | 363324 120S |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mordente superior macio 120S
sob pedido
Em stock
93 peças em stock
a partir de
1
Peças
56,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
47,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
75 peças em stock
56,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Altura do mordente h | 28 mm | 28 mm |
Comprimento do mordente l | 39 mm | 50 mm |
adequado para o código de cor | HOLEX ZS 75 | Xtric 80 |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada | Mordentes de torno de bancada |