{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material | EN AW-7075 | |
Largura do mordente b | 120 mm | |
Altura do mordente h | 28 mm | |
Comprimento do mordente l | 50 mm | |
adequado para o código de cor | Xtric 80 | |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada |
Número do artigo | 363034 120A | |
EAN/GTIN | 4062406131746 | |
Número do fabricante | 363034 120A |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mordente superior macio 120A
sob pedido
Em stock
185 peças em stock
37,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
a partir de
1
Peças
36,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
30,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura do mordente b | 120 mm | |
Altura do mordente h | 28 mm | 28 mm |
Comprimento do mordente l | 50 mm | 39 mm |
l2 | 44 mm | |
Material | EN AW-7075 | |
adequado para o código de cor | Xtric 80 | HOLEX ZS 75 |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada | Mordentes de torno de bancada |