{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material | 1,7227 | |
Largura do mordente b | 160 mm | |
Altura do mordente h | 38 mm | |
Comprimento do mordente l | 66 mm | |
adequado para o código de cor | Xtric 125 | |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada |
Número do artigo | 363034 160S | |
EAN/GTIN | 4062406221423 | |
Número do fabricante | 363034 160S |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mordente superior macio 160S
sob pedido
Em stock
119 peças em stock
81,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
a partir de
1
Peças
72,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
60,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura do mordente b | 160 mm | |
Altura do mordente h | 38 mm | 35 mm |
Comprimento do mordente l | 66 mm | 54 mm |
Peso | 2,4 kg | |
Material | 1,7227 | |
adequado para o código de cor | Xtric 125 | HOLEX ZS 120 |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada | Mordentes de torno de bancada |