Mordente superior macio 80S

N.º do artigo: 363034 80S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
106 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material 1,7227
Largura do mordente b 80 mm
Altura do mordente h 24 mm
Comprimento do mordente l 40 mm
adequado para o código de cor Xtric 50
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 363034 80S
EAN/GTIN 4062406358716
Número do fabricante 363034 80S

Descrição

Aplicación:

Para a aplicação de contornos individuais e para o processamento de componentes sensíveis.

Nota:

Guia de cauda de andorinha para troca rápida do mordente disponível. Versão S feita de aço e Uma feita de alumínio. Material primário serrado, apenas parte inferior processada. Para o artigo 363034 80A apertar apenas no máx. 12,5 Nm (12,5 Nm = 0,5 t). Para o artigo 363034 120A apertar apenas no máx. 34 Nm (34 Nm = 1 t). Para o artigo 363034 160A apertar apenas no máx. 82,5 Nm (82,5 Nm = 2 t).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta