{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
largura do mordente | 160 mm | |
Área de aperto b I | 0 mm - 152 mm | |
Área de aperto b II | 147 mm - 302 mm | |
Força de fixação | 60 kN | |
Peso | 60 kg | |
Altura do corpo base c | 137 mm | |
Altura do mordente C | 50 mm | |
Altura de apoio G −0,05 | 85 mm | |
L4 | 613 mm - 915 mm | |
Código de cor para acessório adequado | HD-Allmatic | |
Tipo de produto | torno |
Número do artigo | 362250 160 | |
EAN/GTIN | 4250364400220 | |
Número do fabricante | 6921031000055 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Prensa de bancada de alta pressão sem placa rotativa 160
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
3 752,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
3 248,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
2 873,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
largura do mordente | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Código de cor para acessório adequado | HD-Allmatic | HD-HOLEX | Torno HD |
Peso | 60 kg | 50 kg | 60 kg |
Altura do corpo base c | 137 mm | 130 mm | 133 mm |
Força de fixação | 60 kN | 50 kN | 50 kN |
Área de aperto b I | 0 mm - 152 mm | 0 mm - 155 mm | 0 mm - 104 mm |
Tipo de produto | torno | torno | torno |