{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
largura do mordente | 160 mm | |
Área de aperto b I | 0 mm - 104 mm | |
Área de aperto b II | 102 mm - 207 mm | |
Área de aperto b III | 205 mm - 310 mm | |
Força de fixação | 50 kN | |
Peso | 60 kg | |
Altura do corpo base c | 133 mm | |
H | 80 mm | |
Altura do mordente C | 49,6 mm | |
L4 | 507 mm - 817 mm | |
Altura de apoio G ±0,02 | 83,5 mm | |
Código de cor para acessório adequado | Torno HD | |
Tipo de produto | torno |
Número do artigo | 362075 160 | |
EAN/GTIN | 2050001760869 | |
Número do fabricante | 362075 160 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Prensa de bancada de alta pressão sem placa rotativa 160
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
2 873,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
3 248,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
largura do mordente | 160 mm | 160 mm |
Código de cor para acessório adequado | Torno HD | HD-HOLEX |
Peso | 60 kg | 50 kg |
Altura do corpo base c | 133 mm | 130 mm |
Força de fixação | 50 kN | 50 kN |
Área de aperto b I | 0 mm - 104 mm | 0 mm - 155 mm |
Tipo de produto | torno | torno |