{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
largura do mordente | 160 mm | |
Área de aperto b I | 0 mm - 155 mm | |
Área de aperto b II | 150 mm - 305 mm | |
Área de aperto b alargada | 365 mm | |
Força de fixação | 50 kN | |
Peso | 50 kg | |
Altura do corpo base c | 130 mm | |
Tamanho da rosca d1 | M16 | |
Comprimento do corpo base a | 570 mm | |
L2 | 90 mm | |
L3 | 95 mm | |
L4 | 575 mm - 880 mm | |
Altura de apoio G +0,02 | 80 mm | |
Código de cor para acessório adequado | HD-HOLEX | |
Tipo de produto | torno |
Número do artigo | 362010 160 | |
EAN/GTIN | 4045197233844 | |
Número do fabricante | 362010 160 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Prensa de bancada de alta pressão 160
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
3 248,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
2 873,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
largura do mordente | 160 mm | 160 mm |
Código de cor para acessório adequado | HD-HOLEX | Torno HD |
Peso | 50 kg | 60 kg |
Altura do corpo base c | 130 mm | 133 mm |
Força de fixação | 50 kN | 50 kN |
Área de aperto b I | 0 mm - 155 mm | 0 mm - 104 mm |
Tipo de produto | torno | torno |