Prensa de bancada de alta pressão 125

N.º do artigo: 362010 125
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

largura do mordente Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

largura do mordente 125 mm
Área de aperto b I 0 mm - 105 mm
Área de aperto b II 100 mm - 205 mm
Área de aperto b alargada 255 mm
Força de fixação 40 kN
Peso 25 kg
Altura do corpo base c 107 mm
Tamanho da rosca d1 M12
Comprimento do corpo base a 425 mm
L2 80 mm
L3 60 mm
L4 489 mm - 694 mm
Altura de apoio G +0,02 65 mm
Código de cor para acessório adequado HD-HOLEX
Tipo de produto torno

Números de identificação e classificações

Número do artigo 362010 125
EAN/GTIN 4045197233837
Número do fabricante 362010 125

Descrição

Ejecución:

  • Corpo base e corrediça superior móvel em ferro fundido de grafite esferoidal GGG 60, guias temperadas e retificadas.
  • Amplificador de potência mecânico-hidráulico com força de aperto pré-selecionável com precisão.
  • Fuso de alta pressão totalmente fechado e isento de manutenção.
  • De série com mordentes de aperto temperados e retificados.
  • A secção inferior com ranhuras longitudinais e transversais permite que o tensor seja alinhado de forma precisa e rápida na direção longitudinal e transversal.

Aplicación:

  • Para uma fixação sem vibrações e absolutamente segura com forças máximas de corte e de avanço.
  • Tolerâncias de fabrico apertadas permitem a montagem subsequente de vários tornos de bancada próximos uns dos outros.

Volumen de suministro:

Inclui 4 garras de aperto, 1 par de mordentes de aperto temperados, manivela.

Partes opcionales:

  • Para o kit de alinhamento e fusão, ver n.º 360530; para os acessórios, ver n.º 362015 - 362025.
  • Outros mordentes ver n.º 362400362620.

Nota:

Para a montagem dos mordentes do acessório, os mordentes padrão têm de ser removidos.
Para utilização dos mordentes n.º 362400362620, é necessário retirar os mordentes frontais padrão e, em seguida, encaixar os mordentes de frontais n.º 362400362620 no furo M10 central.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta