Prensa de bancada de alta pressão sem placa rotativa 113

N.º do artigo: 362075 113
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

largura do mordente Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

largura do mordente 113 mm
Área de aperto b I 0 mm - 56 mm
Área de aperto b II 52 mm - 113 mm
Área de aperto b III 109 mm - 170 mm
Força de fixação 30 kN
Peso 24 kg
Altura do corpo base c 97 mm
H 55 mm
Altura do mordente C 31,6 mm
L4 413 mm - 583 mm
Altura de apoio G ±0,02 65,5 mm
Código de cor para acessório adequado Torno HD
Tipo de produto torno

Números de identificação e classificações

Número do artigo 362075 113
EAN/GTIN 2050001760845
Número do fabricante 362075 113

Descrição

Ejecución:

  • Corpo base e corrediça superior móvel em ferro fundido de grafite esferoidal GGG 60, guias temperadas e retificadas.
  • Amplificador de potência mecânico-hidráulico com força de aperto pré-selecionável com precisão.
  • Fuso de alta pressão totalmente fechado e isento de manutenção.
  • De série com mordentes de aperto temperados e retificados.
  • A secção inferior com ranhuras longitudinais e transversais permite que o tensor seja alinhado de forma precisa e rápida na direção longitudinal e transversal.

Ejecución - imagen:

Mordentes intercambiáveis.
Ajuste rápido da área de aperto.
Pressão de aperto predefinida.

Aplicación:

Para fixação segura e sem vibrações a altas forças de corte e alimentação. Aperto rápido com manivela.

Volumen de suministro:

Inclui 1 par de mordentes de aperto estriados (parte de trás lisa), manivela.

Partes opcionales:

Mordentes sobresselentes n.º 362076; 362077; 362079, placa giratória n.º 362073.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta