{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
largura do mordente | 135 mm | |
Área de aperto b I | 0 mm - 72 mm | |
Área de aperto b II | 69 mm - 147 mm | |
Área de aperto b III | 144 mm - 220 mm | |
Força de fixação | 40 kN | |
Peso | 39 kg | |
Altura do corpo base c | 112 mm | |
H | 70 mm | |
Altura do mordente C | 39,6 mm | |
L4 | 461 mm - 679 mm | |
Altura de apoio G ±0,02 | 72,5 mm | |
Código de cor para acessório adequado | Torno HD | |
Tipo de produto | torno |
Número do artigo | 362075 135 | |
EAN/GTIN | 2050001760852 | |
Número do fabricante | 362075 135 |