{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
largura do mordente | 125 mm | |
Área de aperto b I | 0 mm - 102 mm | |
Área de aperto b II | 98 mm - 202 mm | |
Força de fixação | 40 kN | |
Peso | 30 kg | |
Altura do corpo base c | 120 mm | |
Altura do mordente C | 40 mm | |
Altura de apoio G −0,05 | 78 mm | |
L4 | 507 mm - 709 mm | |
Código de cor para acessório adequado | HD-Allmatic | |
Tipo de produto | torno |
Número do artigo | 362250 125 | |
EAN/GTIN | 4250364400206 | |
Número do fabricante | 6921021000055 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Prensa de bancada de alta pressão sem placa rotativa 125
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
3 056,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
2 478,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
largura do mordente | 125 mm | 125 mm |
Código de cor para acessório adequado | HD-Allmatic | HD-HOLEX |
Peso | 30 kg | 25 kg |
Força de fixação | 40 kN | 40 kN |
L4 | 507 mm - 709 mm | 489 mm - 694 mm |
Área de aperto b I | 0 mm - 102 mm | 0 mm - 105 mm |
Tipo de produto | torno | torno |