Prensa de bancada de alta pressão sem placa rotativa 100

N.º do artigo: 362250 100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

largura do mordente Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

largura do mordente 100 mm
Área de aperto b I 0 mm - 82 mm
Área de aperto b II 78 mm - 162 mm
Força de fixação 30 kN
Peso 18 kg
Altura do corpo base c 87 mm
Altura do mordente C 32 mm
Altura de apoio G −0,05 53,5 mm
L4 419 mm - 581 mm
Código de cor para acessório adequado HD-Allmatic
Tipo de produto torno

Números de identificação e classificações

Número do artigo 362250 100
EAN/GTIN 4250364400183
Número do fabricante 6921011000055

Descrição

Ejecución:

  • O corpo base com ranhura longitudinal e transversal permite o alinhamento preciso e rápido do torno na direção longitudinal e transversal.
  • Fuso de alta pressão isento de manutenção com saída de pressão constante graças a amplificadores de potência puramente mecânicos e resistentes ao desgaste.
  • Ferro fundido nodular de alta qualidade, endurecido, suporte da peça de trabalho retificada e guias de chão.
  • Pressão de aperto desejada pré-selecionável: Sem alta pressão na posição 0. Testes de resistência mostraram que o amplificador de potência pode suportar 1 milhão de movimentos de trabalho sem danos.
  • Sem perda de força de aperto. Alinhamento rápido com 2 porcas em T soltas na ranhura de fabrico preciso no torno.
  • Mordentes intercambiáveis, endurecidos e retificados (com ranhuras longitudinais e transversais).
  • Tolerância de altura - 0,03 mm.

Aplicación:

  • Para uma fixação sem vibrações e absolutamente segura com forças máximas de corte e de avanço.
  • A mesma altura de suporte permite um trabalho eficiente com vários tornos de bancada ao lado uns dos outros.
  • Tensão usando uma manivela. Altas forças de aperto são conseguidas com pouco esforço físico por um máximo de 2 rotações do fuso.

Volumen de suministro:

Inclui 4 garras de aperto, 1 par de mordentes de aperto estriados, manivela.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta