{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Versão | Sistema de fixação de ponto zero | |
Peso | 52 kg | |
Comprimento total L | 624 mm | |
Comprimento do corpo base a | 530 mm | |
Largura do corpo base B | 164 mm | |
Altura do corpo base c | 115 mm | |
f | 21 mm | |
g | 30 mm | |
Ranhura longitudinal | 20 mm | |
m | 234 mm | |
Ranhura transversal | 20 mm | |
r | 164 mm | |
Código de cor para acessório adequado | Titan2/TitanSense | |
Tipo de produto | torno |
Número do artigo | 361303 160 | |
EAN/GTIN | 4250364404211 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Torno de alta pressão NC TitanSense 160
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
4 014,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
4 384,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
3 170,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Versão | Sistema de fixação de ponto zero | Sistema de fixação de ponto zero | |
Código de cor para acessório adequado | Titan2/TitanSense | HiPo | HOLEX NC |
Comprimento total L | 624 mm | 645 mm | 573 mm |
Peso | 52 kg | 65 kg | 67 kg |
Comprimento do corpo base a | 530 mm | 560 mm | 530 mm |
Força de fixação até máximo | 60 kN | 60 kN | |
Tipo de produto | torno | torno | torno |