{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | NC | |
Tipo | 160 | |
Força de fixação até máximo | 60 kN | |
largura de aperto máxima | 317 mm | |
Peso | 67 kg | |
Comprimento total L | 573 mm | |
Comprimento do corpo base a | 530 mm | |
Largura do corpo base B | 164 mm | |
Área de aperto b | 0 mm - 245 mm | |
Altura do corpo base c −0,02 | 110 mm | |
Altura total F | 159,8 mm | |
Área de aperto d | 72 mm - 317 mm | |
g | 21 mm | |
Ranhura longitudinal l H8 | 20 mm | |
Ranhura transversal n H7 | 20 mm | |
r | 174 mm | |
t | 70 mm | |
Código de cor para acessório adequado | HOLEX NC | |
Número de roscas por batente de peça | 2 | |
Tamanho da chave SW | 14 mm | |
Tipo de produto | torno |
Número do artigo | 360565 160 | |
EAN/GTIN | 4062406401481 | |
Número do fabricante | 360565 160 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Torno de alta pressão NC 160
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
3 170,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
4 384,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Versão | Sistema de fixação de ponto zero | |
Código de cor para acessório adequado | HOLEX NC | HiPo |
Comprimento total L | 573 mm | 645 mm |
Peso | 67 kg | 65 kg |
Comprimento do corpo base a | 530 mm | 560 mm |
Força de fixação até máximo | 60 kN | 60 kN |
Tipo de produto | torno | torno |