{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HiPoClamp | |
Versão | Sistema de fixação de ponto zero | |
Força de fixação até máximo | 60 kN | |
Peso | 65 kg | |
Comprimento total L | 645 mm | |
Comprimento do corpo base a | 560 mm | |
Largura do corpo base B | 160 mm | |
Área de aperto b | 17 mm - 263 mm | |
Altura do corpo base c −0,02 | 115 mm | |
Área de aperto d | 187 mm - 433 mm | |
Altura do mordente h | 49,8 mm | |
Ranhura longitudinal l H7 | 20 mm | |
m ±0,02 | 234 mm | |
Ranhura transversal n H7 | 20 mm | |
o −0,02 | 40 mm | |
Distância da ranhura p H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 164 mm | |
s − 0,02 | 70 mm | |
t | 164 mm | |
Código de cor para acessório adequado | HiPo | |
Tipo de produto | torno |
Número do artigo | 360465 160 | |
EAN/GTIN | 4045197777911 | |
Número do fabricante | 360465 160 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() NC Abraçadeira de alta pressão HiPo Clamp com reforço de potência 160
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
4 384,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
3 170,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Versão | Sistema de fixação de ponto zero | |
Código de cor para acessório adequado | HiPo | HOLEX NC |
Comprimento total L | 645 mm | 573 mm |
Peso | 65 kg | 67 kg |
Comprimento do corpo base a | 560 mm | 530 mm |
Força de fixação até máximo | 60 kN | 60 kN |
Tipo de produto | torno | torno |