{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HiPoClamp | |
Versão | Sistema de fixação de ponto zero | |
Força de fixação até máximo | 40 kN | |
Peso | 35 kg | |
Comprimento total L | 512 mm | |
Comprimento do corpo base a | 424 mm | |
Largura do corpo base B | 125 mm | |
Área de aperto b | 0 mm - 182 mm | |
Altura do corpo base c −0,02 | 100 mm | |
Área de aperto d | 131 mm - 313 mm | |
Altura do mordente h | 39,5 mm | |
Ranhura longitudinal l H7 | 20 mm | |
m ±0,02 | 180 mm | |
Ranhura transversal n H7 | 20 mm | |
o −0,02 | 40 mm | |
Distância da ranhura p H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 118 mm | |
s − 0,02 | 62 mm | |
t | 144 mm | |
Código de cor para acessório adequado | HiPo | |
Tipo de produto | torno |
Número do artigo | 360465 125 | |
EAN/GTIN | 4045197777904 | |
Número do fabricante | 360465 125 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() NC Abraçadeira de alta pressão HiPo Clamp com reforço de potência 125
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
2 696,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
2 479,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
1 760,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Código de cor para acessório adequado | HiPo | LC-GARANT | HOLEX NC |
Comprimento total L | 512 mm | 446 mm | 441 mm |
Peso | 35 kg | 34 kg | 30 kg |
Força de fixação até máximo | 40 kN | 40 kN | 40 kN |
t | 144 mm | 144 mm | 62,5 mm |
Ranhura transversal n H7 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tipo de produto | torno | torno | torno |