Ejecución:
- Torno para sistema de fixação modular com monitorização inteligente da força de aperto.
- Monitorização da força de aperto durante o aperto e durante o processamento através de um sistema de medição eletrónico integrado. Indicação direta num ecrã robusto e à prova de salpicos e através de transmissão sem fios para o dispositivo final (via Bluetooth (BLE)).
- Fuso encapsulado com amplificador de potência (IP65).
- Tensão segura de processo com alta repetibilidade.
- Pode ser utilizado na horizontal e na vertical, tornando-o ideal para máquinas de 3 e 4 eixos.
- Fixação de peças em bruto e pré-processadas (paralelas, redondas e não moldadas) também com aderência e tensão de baixa tensão para materiais de até 1400 N/mm 2 de resistência.
- Trilho guia endurecido indutivamente. Lado, parte superior e inferior retificadas.
Característica:
A força de aperto pode ser registada com todos os mordentes compatíveis graças à unidade de medição integrada no fuso.
Alcance de transmissão até 20 m. Substituição rápida e fácil das pilhas padrão (LS14250; 1/2AA) com longa duração. Temperatura de serviço entre 10 °C e 40 °C. Código QR para acesso rápido a informações técnicas, acessórios, peças sobresselentes e Service na placa de identificação.
Maior curso de força para fixação segura de peças em bruto em combinação com uma função de tração descendente.
Mordentes com parafusos de cabeça cilíndrica M12.
8 mm de extremidade de fixação perdida com tração descendente, 3 mm com preensão.
Fixação possível perto da fibra neutra. Os mordentes de aperto do programa de tornos NC Allmatic/GARANT são compatíveis (ver acessórios especiais).
Abertura de saída para líquido de refrigeração e aparas. Ranhuras de alinhamento precisas.
Rosca para encosto da peça e para extensão.
Força máxima de aperto 40 kN.
Pode ser usado na vertical.
Inclui furos 25H6 M10 para sistema de fixação de ponto zero calibre 200 mm.
Ventaja:
Tensor multifunções de alta pressão preciso e potente.
- Fixação fiável de peças em bruto através de um fuso de alta pressão com curso de potência extra longo.
- Maquinação precisa das peças acabadas, corpo base maquinado em todos os lados.
Función:
Aperto apenas com uma chave dinamométrica ajustável (máximo de 30 Nm). Com fuso de alta pressão especial e amplificador de potência mecânico.
Aplicación:
Para tensionamento convencional, tensionamento de aderência e tensionamento de baixa tensão. Fixação de em bruto, cortes por chama e de serra, graças à penetração dos elementos de preensão temperados e substituíveis na peça. Adequado para todos os materiais até uma resistência de 1000 N/mm. Pode ser usado horizontalmente e lateralmente.
Volumen de suministro:
Inclui 3 × chave de pinos, inserto de chave de caixa de 12 faces SW 14, 4 × garra de aperto.
Partes opcionales:
Nota:
Extensão da largura de aperto possível com o corpo base n.º
360420 tam. 125.