{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cone Morse | CM3 | |
⌀ da caixa D | 74 mm | |
Comprimento útil B | 79,4 mm | |
⌀ do metal duro H | 14 mm | |
erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | |
para peso da peça | 360 kg | |
Tipo de produto | Punta de centrado |
Número do artigo | 321250 3 | |
EAN/GTIN | 4019208059631 | |
Número do fabricante | 221023 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ponto de torno rotativo rotativas com inserto de metal duro e porca de extração 3
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
802,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
427,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para peso da peça | 360 kg | 1.000 kg |
⌀ da caixa D | 74 mm | 30 mm |
erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | 0,005 mm |
Cone Morse | CM3 | CM3 |
Comprimento útil B | 79,4 mm | 68 mm |
Comprimento da ponta C | 24 mm | |
Tipo de produto | Punta de centrado | Punta de centrado |