{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cone Morse | CM3 | |
⌀ da caixa D | 30 mm | |
Comprimento total L | 149 mm | |
Comprimento útil B | 68 mm | |
⌀ máximo da ponta 60° A | 7 mm | |
⌀ máximo da ponta 30° A | 14 mm | |
erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | |
Comprimento da ponta C | 24 mm | |
n.º máximo de rotações | 5.000 r.p.m. | |
para peso da peça | 1.000 kg | |
Versão | con tuerca de extracción | |
Tipo de produto | Punta de centrado |
Número do artigo | 320643 3 | |
EAN/GTIN | 4062406127275 | |
Número do fabricante | 320643 3 |