{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cone Morse | CM4 | |
⌀ da caixa D | 38 mm | |
Comprimento total L | 185 mm | |
Comprimento útil B | 82 mm | |
⌀ máximo da ponta 60° A | 10 mm | |
⌀ máximo da ponta 30° A | 20 mm | |
erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | |
Comprimento da ponta C | 33 mm | |
n.º máximo de rotações | 4.000 r.p.m. | |
para peso da peça | 1.400 kg | |
Versão | con tuerca de extracción | |
Tipo de produto | Punta de centrado |
Número do artigo | 320643 4 | |
EAN/GTIN | 4062406127282 | |
Número do fabricante | 320643 4 |