{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cone Morse | CM5 | |
⌀ da caixa D | 50 mm | |
Comprimento total L | 223 mm | |
Comprimento útil B | 93 mm | |
⌀ máximo da ponta 60° A | 12 mm | |
⌀ máximo da ponta 30° A | 25 mm | |
erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | |
Comprimento da ponta C | 41,5 mm | |
n.º máximo de rotações | 3.000 r.p.m. | |
para peso da peça | 1.600 kg | |
Versão | con tuerca de extracción | |
Tipo de produto | Punta de centrado |
Número do artigo | 320643 5 | |
EAN/GTIN | 4062406127299 | |
Número do fabricante | 320643 5 |