{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cone Morse | CM4 | |
⌀ da caixa D | 70 mm | |
Comprimento útil B | 102,5 mm | |
⌀ do metal duro H | 14 mm | |
erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | |
para peso da peça | 500 kg | |
Tipo de produto | Punta de centrado |
Número do artigo | 321250 4 | |
EAN/GTIN | 4019208059648 | |
Número do fabricante | 221024 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ponto de torno rotativo rotativas com inserto de metal duro e porca de extração 4
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
889,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
384,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
1 203,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
1 429,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para peso da peça | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Cone Morse | CM4 | CM4 | CM4 | CM4 |
Comprimento útil B | 102,5 mm | 107 mm | 131 mm | 149 mm |
Comprimento da ponta C | 47 mm | 48 mm | 45 mm | |
⌀ máximo da ponta 60° A | 24 mm | 14 mm | 35 mm | |
Tipo de produto | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado |