{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cone Morse | CM5 | |
⌀ da caixa D | 90 mm | |
Comprimento útil B | 129 mm | |
⌀ do metal duro H | 18 mm | |
erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | |
para peso da peça | 1.000 kg | |
Tipo de produto | Punta de centrado |
Número do artigo | 321250 5 | |
EAN/GTIN | 4019208059655 | |
Número do fabricante | 221025 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ponto de torno rotativo rotativas com inserto de metal duro e porca de extração 5
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
1 399,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
772,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para peso da peça | 1.000 kg | 1.000 kg |
⌀ da caixa D | 90 mm | 92 mm |
erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | 0,005 mm |
Cone Morse | CM5 | CM5 |
Comprimento útil B | 129 mm | 146 mm |
⌀ máximo da ponta A | 40 mm | |
Tipo de produto | Punta de centrado | Punta de centrado |