{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cone Morse | MK2 | |
⌀ da caixa D | 45 mm | |
Comprimento útil B | 65 mm | |
⌀ do metal duro H | 11 mm | |
erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | |
para peso da peça | 120 kg | |
Tipo de produto | Ponta de centragem |
Número do artigo | 321250 2 | |
EAN/GTIN | 4019208059617 | |
Número do fabricante | 221021 | |
Manufacturer | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |