{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 342 mm | |
⌀ interior | 260 mm | |
⌀ da área de suspensão posição J | 160 mm - 270 mm | |
⌀ da área de suspensão posição A | 330 mm - 440 mm | |
Peso | 8 kg | |
indicado para mandril rotativo até ⌀ | 400 mm | |
Tipo de produto | Anel de desenroscar para mordentes |
Número do artigo | 315900 342/260 | |
EAN/GTIN | 4019208059518 | |
Número do fabricante | 220211 |