Dispositivo de mandrilar mordentes, ⌀ exterior/interior: 176/110mm

N.º do artigo: 315900 176/110
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ exterior/interior Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ exterior 176 mm
⌀ interior 110 mm
⌀ da área de suspensão posição J 35 mm - 125 mm
⌀ da área de suspensão posição A 170 mm - 260 mm
Peso 3,5 kg
indicado para mandril rotativo até ⌀ 200 mm
Tipo de produto Anel de desenroscar para mordentes

Números de identificação e classificações

Número do artigo 315900 176/110
EAN/GTIN 4019208059471
Número do fabricante 220207

Descrição

Versão:

Na caixa está instalado um anel em espiral forjado por estampagem, que é rodado através de um recartilhado na circunferência da caixa. Este anel em espiral move 3 mordentes de ajuste reversíveis continuamente para dentro ou para fora. Para a perfuração, os parafusos de suspensão dos mordentes de ajuste são inseridos nos furos dos mordentes superiores do mandril rotativo e o mandril é fixado. O mandril está na condição (pré-tensão) quando é virado para fora, o que também assume durante o processamento subsequente da peça de trabalho.

Versão - imagem:

Mordente de ajuste
Serrilhada
Alojamento com anel em espiral
Mordentes superiores
Parafuso de montagem

Vantagem:

Para perfuração interior e torneamento exterior eficientes de mordentes superiores macios em mandris rotativos. Também adequado para retificar ou afiar os mordentes superiores temperados até à concentricidade.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta