{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 215 mm | |
⌀ interior | 135 mm | |
⌀ da área de suspensão posição J | 70 mm - 140 mm | |
⌀ da área de suspensão posição A | 215 mm - 285 mm | |
Peso | 5 kg | |
indicado para mandril rotativo até ⌀ | 250 mm | |
Tipo de produto | Anel de desenroscar para mordentes |
Número do artigo | 315900 215/135 | |
EAN/GTIN | 4019208059488 | |
Número do fabricante | 220208 |