{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 290 mm | |
⌀ interior | 208 mm | |
⌀ da área de suspensão posição J | 145 mm - 215 mm | |
⌀ da área de suspensão posição A | 290 mm - 360 mm | |
Peso | 7 kg | |
indicado para mandril rotativo até ⌀ | 315 mm | |
Tipo de produto | Anel de desenroscar para mordentes |
Número do artigo | 315900 290/208 | |
EAN/GTIN | 4019208059501 | |
Número do fabricante | 220210 |