{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 244 mm | |
⌀ interior | 162 mm | |
⌀ da área de suspensão posição J | 100 mm - 175 mm | |
⌀ da área de suspensão posição A | 240 mm - 360 mm | |
Peso | 6 kg | |
indicado para mandril rotativo até ⌀ | 250 mm | |
Tipo de produto | Anel de desenroscar para mordentes |
Número do artigo | 315900 244/162 | |
EAN/GTIN | 4019208059495 | |
Número do fabricante | 220209 |