{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 22 mm | |
⌀ de fixação D1 | 22 mm | |
Alojamento | SK 40 corto | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 en 15 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 35 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 19 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 22 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 22 | |
Tipo de produto | Mandrino portafresas |
Número do artigo | 301017 22 | |
EAN/GTIN | 4062406251871 | |
Número do fabricante | 301017 22 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Encaixe de cabeça de fresagem Forma A 22
sob pedido
Em stock
281 peças em stock
50,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
512 peças em stock
80,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
80 peças em stock
116,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
66,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Norma | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
chave especial adequada n.º 309840 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Concentricidade | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
⌀ de fixação D1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Tipo de produto | Mandrino portafresas | Encaixe de cabeça de fresagem | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas |